Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000132 KALU LED 3 LAMPADA A PARETE/PLAFONE, BIA - 1000132

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000132 KALU LED 3 LAMPADA A PARETE/PLAFONE, BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163177498

Artikelnummer

SLV1000132

Herstellernummer

1000132

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3000 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

160 mm

Geeignet für Lampenleistung:

47...47 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

89 mm

Länge:

430 mm

Nennstrom:

350...700 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

KALU - Lampada a parete/plafone, monoemissione, LED, 3000K, bianco, 24°. Orientabilità 120°. Campo di rotazione 340°. Tensione 220-240V ~50/60Hz sek. 350mA. Classe I. Materiale Alluminio/Plastica. LED 17W 1000 lm 3000K CRi 80.