Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000332 ROX CEILING OUT, QPAR11, lampada da pare - 1000332

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000332 ROX CEILING OUT, QPAR11, lampada da pare

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163180771

Artikelnummer

SLV1000332

Herstellernummer

1000332

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP44

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Außendurchmesser:

125 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

125 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

ROX CEILING OUT QPAR11, lampada da parete outdoor, alluminio spazzolato, max. 50W, IP44.La lampada a plafone, dal design purista, della serie ROX è formata da una struttura in alluminio spazzolato e da una copertura in vetro. È adatto anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Si collega alla rete elettrica da 230V. La serie ROX comprende anche lampade da parete e da terra con diversi attacchi, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++