Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000334 ROX WALL OUT UP/DOWN, QPAR11, LAMPADA DA - 1000334

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000334 ROX WALL OUT UP/DOWN, QPAR11, LAMPADA DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163180795

Artikelnummer

SLV1000334

Herstellernummer

1000334

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP44

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Außendurchmesser:

125 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

205 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

ROX WALL OUT UP/DOWN QPAR11, lampada da parete outdoor, alluminio spazzolato, max.2x50W, IP44.La lampada da parete, dal design purista, della serie ROX è formata da una struttura in alluminio spazzolato e da una copertura in vetro. Grazie alla posizione dei due attacchi integrati, una volta montata la lampada produce due coni di luce uguali ma opposti (UP/DOWN). È adatto anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Si collega alla rete elettrica da 230V. La serie ROX comprende anche lampade a plafone e da terra con diversi attacchi, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++