Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000344 SQUARE POLE 30, E27, LAMPADA DA TERRA OU - 1000344

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000344 SQUARE POLE 30, E27, LAMPADA DA TERRA OU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Höhe/Tiefe - 300 mm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163180894

Artikelnummer

SLV1000344

Herstellernummer

1000344

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Höhe/Tiefe:

300 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Länge:

130 mm

Breite:

130 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

I

La lampada da terra della serie SQUARE, disponibile in tre altezze, è formata da un profilo in acciaio inox 304 e da un cuboide in acrilico opalino che contiene la lampadina. È adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Si collegaalla rete elettrica da 230V. La serie SQUARE comprende anche lampade a plafone e da parete, per un impiego davvero universale. Per semplificarne il montaggio sono disponibili come optional picchetti e set di ancoraggio. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+. TC(…)SE 1x20W E27.