SLV ITALIA SRL - SLV1000345 SQUARE POLE 60, E27, LAMPADA DA TERRA OU - 1000345

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Höhe/Tiefe - 600 mm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163180900
Artikelnummer
SLV1000345
Herstellernummer
1000345
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe/Tiefe:
600 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
130 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse:
I


