Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000346 SQUARE POLE 90, E27, LAMPADA DA TERRA OU - 1000346

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000346 SQUARE POLE 90, E27, LAMPADA DA TERRA OU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Höhe/Tiefe - 900 mm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163180917

Artikelnummer

SLV1000346

Herstellernummer

1000346

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Höhe/Tiefe:

900 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

130 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse:

I

SQUARE POLE 90 E27, lampada da terra outdoor, acciaio inox 304, max. 20W, IP44.La lampada da terra della serie SQUARE, disponibile in tre altezze, è formata da un profilo in acciaio inox 304 e da un cuboide in acrilico opalino che contiene la lampadina. È adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Si collega alla rete elettrica da 230V. La serie SQUARE comprende anche lampade a plafone e da parete, per un impiego davvero universale. Per semplificarne il montaggio sono disponibili come optional picchetti e set di ancoraggio. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+