Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000384 GIMBLE OUT 150 LED INCASSO DA TERRA, ACC - 1000384

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000384 GIMBLE OUT 150 LED INCASSO DA TERRA, ACC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163186766

Artikelnummer

SLV1000384

Herstellernummer

1000384

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

170 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

180 mm

Höhe/Tiefe:

131 mm

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

GIMBLE OUT incasso da terra in acciaio inox 316/Vetro di coolore acciaio inox spazzolato. LED 13W 1000lm 3000K CRi 80 - 36°.