Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000423 SHELL 30, WL, incasso da parete LED per - 1000423

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000423 SHELL 30, WL, incasso da parete LED per

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5600 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163187152

Artikelnummer

SLV1000423

Herstellernummer

1000423

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5600 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

286 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

70 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

SHELL 30 WL, incasso da parete LED per interni, 3000K, bianco.L’elegante lampada da parete SHELL è una combinazione tra alluminio e vetro acrilico. La lampada da parete dimmerabile è disponibile in due misure. Il LED o i LED, duraturi, da 12W l’uno, garantiscono la potenza necessaria per l’illuminazione. La lampada da parete con design dal forte carattere è già pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V, in quanto il driver LED è integrato.