SLV ITALIA SRL - SLV1000574 FRAME LED 230V CURVE, incasso da parete - 1000574

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 100 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
4024163188661
Artikelnummer
SLV1000574
Herstellernummer
1000574
Hersteller
SLV
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
100 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Nennstrom:
350...350 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
90 mm
Einbaubreite:
80 mm


