SLV ITALIA SRL - SLV1000579 FENDA DIFFUSORE, BIANCO, D70CM - 1000579

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Packung
1 ST
EAN
4024163188715
Artikelnummer
SLV1000579
Herstellernummer
1000579
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Durchmesser:
700 mm
Höhe/Tiefe:
360 mm
FENDA diffusore in acciaio/tessuto con diametro 700 mm e altezza 360 mm, colore bianco.


