Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000623 MANA DIFFUSORE 29, ALLUMINIO, BIANCO - 1000623

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000623 MANA DIFFUSORE 29, ALLUMINIO, BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Lichtaustritt - direkt/indirekt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163189156

Artikelnummer

SLV1000623

Herstellernummer

1000623

Hersteller

SLV

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Länge:

290 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

95 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

MANA diffusore, alluminio, bianco, La/H/P 29/9,5/7 cm.MANA diffusore 29 in alluminio con lunghezza 290 mm e altezza 95 mm color bianco.