Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000638 LOGS IN LED lampada da parete, nero/otto - 1000638

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000638 LOGS IN LED lampada da parete, nero/otto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 290 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163189309

Artikelnummer

SLV1000638

Herstellernummer

1000638

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

290 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Breite:

100 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

70 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

LOGS IN lampada da parete, LED, 2000K-3000K dim to warm, nero/ottone.La lampada da parete LED UP/DOWN LOGS IN dal design marcato dispone di un COB LED ultramoderno ad alte prestazioni che emette una luce indiretta di colore bianco caldo. Rappresenta quindi la soluzione ideale per un’illuminazione priva di riflessi di scale, rampe e ambienti. Grazie alla funzione dim-to-warm, LOGS IN è dimmerabile in modo continuo e senza sfarfallii. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver acorrente costante integrato nel rosone. Classe: A - A++. Le sorgenti all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.