SLV ITALIA SRL - SLV1000665 LISENNE POLE 40, E27, GRIGIO, IP54 - 1000665

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Höhe/Tiefe - 400 mm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163189576
Artikelnummer
SLV1000665
Herstellernummer
1000665
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Höhe/Tiefe:
400 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Erdspieß
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse:
I