Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000666 LISENNE POLE 70, E27, GRIGIO, IP54 - 1000666

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000666 LISENNE POLE 70, E27, GRIGIO, IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Höhe/Tiefe - 700 mm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163189583

Artikelnummer

SLV1000666

Herstellernummer

1000666

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Höhe/Tiefe:

700 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Erdspieß

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse:

I

LISENNE POLE 70 E27, grigio, IP54.La sobria lampada da terra LISENNE è caratterizzata da una copertura in vetro fumè che poggia su una struttura in basalto. Grazie all’attacco E27 integrato la lampada è adatta all’uso di LED e lampadine a risparmio energetico. Come optional è disponibile un picchetto e un set per l’ancoraggio in cemento a disposizione. L’installazione può inoltre essere integrata con le lampade da parete, a plafone, da tavolo o sospensioni coordinate della stessa serie.