SLV ITALIA SRL - SLV1000704 KALU 3 QPAR111, LAMPADA A PARETE/PLAFONE - 1000704

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - schwarz
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163189965
Artikelnummer
SLV1000704
Herstellernummer
1000704
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
schwarz
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Fassung:
GU10
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Höhe/Tiefe:
180 mm
Geeignet für Lampenleistung:
75...75 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Breite:
90 mm
Länge:
450 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



