Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000712 ENOLA_C LED faretto per binario monofase

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000712 ENOLA_C LED faretto per binario monofase

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163190046

Artikelnummer

SLV1000712

Herstellernummer

1000712

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

900 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

100 mm

Höhe/Tiefe:

148 mm

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

105 mm

Nennstrom:

500...500 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

ENOLA_C faretto per binario monofase alta tensione LED 3000K, nero, 55°, incl. adattatore monofase.Faretto LED ad alto voltaggio ruotabile e orientabile ENOLA_C con adattatore per il sistema a binario monofase ad alto voltaggio. Il faretto dotato di COBLED bianco caldo ad alte prestazioni è disponibile in più colori e con diversi angoli di emissione. Come accessorio per il faretto cilindrico sono disponibili anelli decorativi con vetri del diffusore smerigliati. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.