Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000714 PIKA QPAR51, INCASSO A PLAFONE, FISSO, B - 1000714

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163190060

Artikelnummer

SLV1000714

Herstellernummer

1000714

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

100 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

78 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

PIKA incasso a plafone fisso ad alto voltaggio PIKA QPAR51 è disponibile nei colore bianco. PIKA è uno spot moderno, per un’illuminazione diversa dal solito. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+. Materiale Alluminio. Tensione 230V ~50Hz. QPAR51 50W GU10.