Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000735 HELIA LED SPOT, faretto outdoor, 3000K, - 1000735

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000735 HELIA LED SPOT, faretto outdoor, 3000K,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163190275

Artikelnummer

SLV1000735

Herstellernummer

1000735

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP55

Gehäusefarbe:

anthrazit

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

55 mm

Höhe/Tiefe:

95 mm

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

100 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

HELIA faretto outdoor, LED, 3000K, 35°, antracite, IP55.La lampada segnapasso HELIA LED, dotata di potenti LED ad alta tensione da 8W è disponibile in bianco caldo. L’apparecchio in alluminio si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il cavo da 3 m senza spina elettrica. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Questo apparecchio dimmerabile contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le sorgenti all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite