Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000763 FENDA BOW BASIS, E27, CROMO, MAX. 40W - 1000763

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000763 FENDA BOW BASIS, E27, CROMO, MAX. 40W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Höhe/Tiefe - 2280 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163190558

Artikelnummer

SLV1000763

Herstellernummer

1000763

Hersteller

SLV

Fassung:

E27

Leuchtmittel:

Glühlampe

Höhe/Tiefe:

2280 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

Chrom

Leuchtenköpfe beweglich:

ja

Mit separater Leseleuchte:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Farbe der Abdeckung:

Chrom

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Präsenzmelder:

nein

Breite:

370 mm

Lichtaustritt:

direkt

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

ja

Mit Schalter:

ja

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Schutzklasse:

II

Länge:

1650 mm

Con FENDA BOW BASIS torna la tradizionale forma ad arco riproposta in un design rinnovato. Ancorato in una massiccia base, il braccio arcuato color cromo separa di un metro la base dal diffusore. La base consente di combinare l’apparecchio con diversi diffusori della serie FENDA. Per garantire un'illuminazione ottimale, il braccio arcuato è anche ruotabile di 180°. Dotata di attacco E27, FENDA BOW BASIS è adatta all'uso di LED e lampadine a risparmio energetico. L’apparecchio si collega direttamente allarete elettrica da 230V tramitela spina piatta Euro. Inoltre è dotata di un interruttore a pedale integrato nel cavo di alimentazione. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++. Materiale Acciaio di colore como. A60 1x40W E27.