SLV ITALIA SRL - SLV1000773 FENDA DIFFUSORE IN VETRO, FUME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - sonstige
Werkstoff - Glas
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4024163190657
Artikelnummer
SLV1000773
Herstellernummer
1000773
Hersteller
SLV
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Glas
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Durchmesser:
125 mm
Raster gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
200 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal


