SLV ITALIA SRL - SLV1000824 MANA diffusore 13,5, gesso, bianco - 1000824

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Packung
1 ST
EAN
4024163191166
Artikelnummer
SLV1000824
Herstellernummer
1000824
Hersteller
SLV
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Breite:
136 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
100 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal


