Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000910 SOLID CUBE lampada da parete, QT14, grig - 1000910

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000910 SOLID CUBE lampada da parete, QT14, grig

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163192026

Artikelnummer

SLV1000910

Herstellernummer

1000910

Hersteller

SLV

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Fassung:

G9

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

115 mm

Breite:

115 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

115 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

SOLID CUBE lampada da parete, QT14, grigio, max. 25W.Con la lampada in calcestruzzo SOLID CUBE avrete una lampada da parete UP/DOWN di qualità con linee nitide ed essenziali. Grazie al design cubico è particolarmente adatta agli arredi moderni. Predisposta per l'uso con una lampadina alogena G9 o LED retrofit, la lampada è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: D - A+