Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000915 TRITON MINI LED incasso a plafone, nero, - 1000915

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000915 TRITON MINI LED incasso a plafone, nero,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163192071

Artikelnummer

SLV1000915

Herstellernummer

1000915

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

70 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

60 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

matt

Höhe/Tiefe:

54 mm

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

350...350 mA

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

HORN MINI incasso a plafone, LED, 3000K, nero, 12°.HORN MINI spot da incasso fisso LED è realizzato in alluminio ed è la soluzione LED per le applicazioni che necessitano di un’illuminazione d’accento puntuale con ridotta profondità d’incasso.Il Power LED da 1W bianco caldo garantisce la luminosità necessaria. Per il funzionamento dello spot è necessario un trasformatore adatto con corrente costante da 350mA.Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.Classe: A - A++. Le sorgenti all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.