SLV ITALIA SRL - SLV1001166 DOLIX OUT QPAR51, round, chrome - 1001166

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - Chrom
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - schwenkbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4024163194839
Artikelnummer
SLV1001166
Herstellernummer
1001166
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
Chrom
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
schwenkbar
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
Fassung:
GU10
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
110 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Außendurchmesser:
82 mm
Höhe/Tiefe:
110 mm
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein