Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1001171 DOLIX OUT QPAR51, square, silvergrey - 1001171

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1001171 DOLIX OUT QPAR51, square, silvergrey

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163194884

Artikelnummer

SLV1001171

Herstellernummer

1001171

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

110 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Höhe/Tiefe:

110 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

88 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

88 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

DOLIX OUT QPAR51 quadrato, grigio argento.L’incasso a plafone a plafone ad alto voltaggio DOLIX OUT è realizzata in alluminio ed è dotata di vetro protettivo contro gli spruzzi d’acqua. Con un grado di protezione IP44 è possibile utilizzarlo sia in ambienti esterni che in ambienti umidi. Grazie all’attacco ad alto voltaggio integrato GU10, la lampada da incasso a plafone DOLIX OUT è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++