SLV ITALIA SRL - SLV1001172 DOLIX OUT QPAR51, SQUARE, MATT CHROME - 1001172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2800...2800 K
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - Titan
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
4024163105385
Artikelnummer
SLV1001172
Herstellernummer
1001172
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2800...2800 K
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
Titan
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Fassung:
GU10
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
280 lm
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
130 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Lampenleistung:
35...35 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Einbaubreite:
70 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
90 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
70 mm
Länge:
90 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


