SLV ITALIA SRL - SLV1001262 BIG PLOT copertura, 2 finestre, antracit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - grau
Werkstoff - sonstige
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Packung
1 ST
EAN
4024163195669
Artikelnummer
SLV1001262
Herstellernummer
1001262
Hersteller
SLV
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Durchmesser:
170 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
20 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal


