Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1001263 BIG PLOT copertura, 4 finestre, antracit - 1001263

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1001263 BIG PLOT copertura, 4 finestre, antracit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Aluminium

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163195676

Artikelnummer

SLV1001263

Herstellernummer

1001263

Hersteller

SLV

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Durchmesser:

170 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

20 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

BIG PLOT copertura 4 finestre, antracite.Coperture per lampade BIG PLOT. Disponibili con due o quattro finestre, con alloggiamento in colore grigio argento e antracite, nelle versioni in alluminio o in acciaio inox 316, queste coperture sapranno soddisfare qualsiasi esigenza.