SLV ITALIA SRL - SLV1001275 FENDA semi-diffusore, bianco - 1001275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Breite - 230 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163195782
Artikelnummer
SLV1001275
Herstellernummer
1001275
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenraster
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Breite:
230 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
305 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar


