Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1001359 BIG PLOT modulo LED, acciaio inox 316L, - 1001359

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1001359 BIG PLOT modulo LED, acciaio inox 316L,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 460 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163196567

Artikelnummer

SLV1001359

Herstellernummer

1001359

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

460 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

124 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

16 mm

Nennstrom:

16...16 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

BIG PLOT modulo LED acciaio inox 316L, 3000K.Modulo LED bianco caldo BIG PLOT per un’illuminazione d’effetto o diorientamento all’esterno. In combinazione con le coperture disponibili in tante versioni diverse, sarà possibile creare un effetto luminosostraordinario. Disponibili in alluminio e acciaio inox 316L, i moduli possono essere collegati direttamente alla rete elettrica da 230V.