Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1001390 Sospensione per binario trifase S-TRACK, - 1001390

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1001390 Sospensione per binario trifase S-TRACK,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163196840

Artikelnummer

SLV1001390

Herstellernummer

1001390

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Seilabhängung

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

1000 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

40 mm

SOSPENSIONE per binario a plafone/parete trifase ad alto voltaggio S-TRACK, bianco traffico, con asta.Sospensione rigida per il sistema a binario a soffitto trifase ad alta tensione. Il cavo di sospensione disponibile di colore bianco o nero, può essereposizionato in combinazione con gancio di accoppiamento o gancio di sospensione in qualsiasi punto del binario. Si può accorciare al momento del montaggio. Si noti che la tonalità bianca a partire dal 1° ottobre 2018 passerà da RAL 9010 a RAL 9016 (bianco traffico). Ulteriori informazioni sono riportate nelle informazioni sul prodotto dell’area “Servizio” / Download.