Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1001472 MERADO FLOOD WL, lampada da parete LED p

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1001472 MERADO FLOOD WL, lampada da parete LED p

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163199568

Artikelnummer

SLV1001472

Herstellernummer

1001472

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3200 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

175 mm

Nennstrom:

1000...1000 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

MERADO FLOOD WL lampada da parete LED per interni, bianca, 4000K, 40°.MERADO FLOOD è un classico proiettore da parete abbinato alla moderna tecnica LED. La lampada realizzata in alluminio e vetro si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver integrato. MERADO FLOOD è disponibile con alloggiamento in colore nero e bianco, in versione bianco caldo e bianco neutro. Oltre alla versione per montaggio a parete, sono disponibili anche versioni con adattatore per sistema di binari trifase. Questo apparecchio contiene lampade LED incassate. Classe: A - A++. Le sorgenti all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.