SLV ITALIA SRL - SLV1001490 ROX ACRYL 90 Pole, lampada da terra per - 1001490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Max. Systemleistung - 20 W
Höhe/Tiefe - 127 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163199742
Artikelnummer
SLV1001490
Herstellernummer
1001490
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Max. Systemleistung:
20 W
Höhe/Tiefe:
127 mm
Schlagfestigkeit:
IK02
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Edelstahl 304 (V2A)
Geeignet für Lampenleistung:
20...20 W
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Fußplatte:
ja
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
900 mm
Ausstrahlungswinkel:
sonstige
Breite:
127 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
127 mm
Lichtstrom einstellbar:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


