Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1001511 EUTRAC binario trifase, bianco traffico, - 1001511

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1001511 EUTRAC binario trifase, bianco traffico,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163199957

Artikelnummer

SLV1001511

Herstellernummer

1001511

Hersteller

SLV

Nennspannung:

220...240 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

I

Höhe:

32 mm

Breite:

36 mm

Werkstoff:

sonstige

Biegbar:

nein

EUTRAC BINARIO TRIFASE binario alta tensione, bianco, 2 m.Binario in alluminio del sistema a binario trifase ad alta tensione EUTRAC. Si può montare direttamente alla parete o al soffitto utilizzando i fori presenti sul profilo. La versione a soffitto di questo sistema è disponibile in più colori e lunghezze. Come alternativa è anche disponibile una versione da incasso. Si noti che la tonalità bianca a partire dal 1° aprile 2018 passerà da RAL 9010 a RAL 9016 (bianco traffico). Ulteriori informazioni sono riportate nelle informazioni sul prodotto dell’area Servizio” / Download.