Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1001516 RACCORDO LONGITUDINALE EUTRAC, ELETTRICO - 1001516

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1001516 RACCORDO LONGITUDINALE EUTRAC, ELETTRICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163122740

Artikelnummer

SLV1001516

Herstellernummer

1001516

Hersteller

SLV

Raccordo rigido per il sistema a binario a soffitto trifase ad alta tensione. In caso di montaggio a sospensione, per motivi legati alla statica è utilizzabile soltanto in combinazione con gancio di accoppiamento. Si noti che la tonalità bianca a partiredal 1° aprile 2018 passerà da RAL 9010 a RAL 9016 (bianco traffico). Ulteriori informazioni sono riportate nelle informazioni sul prodotto dell’area Servizio” / Download.