SLV ITALIA SRL - SLV1001530 Gancio di sospensione EUTRAC per binario - 1001530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 50 mm
Breite - 36 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163200141
Artikelnummer
SLV1001530
Herstellernummer
1001530
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
50 mm
Breite:
36 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
19 mm
Transparent:
nein
CLIP PER SOSPENSIONE per binario a plafone/parete trifase EUTRAC, bianca, filettatura M13.Clip per sospensione per il sistema a binario a soffitto trifase ad alta tensione. Il raccordo, disponibile in più colori, è dotato di filettatura interna M13 per l’attacco di cavi di sospensione. Si noti che la tonalità bianca a partire dal 1° aprile 2018 passerà da RAL 9010 a RAL 9016 (bianco traffico). Ulteriori informazioni sono riportate nelle informazioni sul prodotto dell’area Servizio” / Download.


