SLV ITALIA SRL - SLV1001539 Raccordo longitudinale EUTRAC, per binar - 1001539

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 62 mm
Breite - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163200233
Artikelnummer
SLV1001539
Herstellernummer
1001539
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
62 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
27 mm
RACCORDO LINEARE per binario a incasso trifase ad alta tensione EUTRAC, elettrico, bianco.Raccordo rigido per il sistema a binario a soffitto trifase ad alta tensione. È compreso in dotazione uno stabilizzatore per il montaggio sul retro. Si noti che latonalità bianca a partire dal 1° aprile 2018 passerà da RAL 9010 a RAL 9016 (bianco traffico). Ulteriori informazioni sono riportate nelle informazioni sul prodotto dell’area Servizio” / Download.


