Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1001970 LED SENSOR WL, lampada da parete LED per - 1001970

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1001970 LED SENSOR WL, lampada da parete LED per

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 560 lm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163221993

Artikelnummer

SLV1001970

Herstellernummer

1001970

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

560 lm

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

170 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

86 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

LED SENSOR WL lampada da parete LED per esterni, IP44, bianca, 3000K.La lampada da parete LED SENSOR, dotata di un potente LED bianco caldo, è disponibile in più colori. La lampada, realizzata in alluminio, si collega alla rete elettrica da 230V attraverso il driver LED incorporato. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Dispone inoltre di un sensore di movimento integrato. Questo apparecchio contiene lampade LED incassate. Classe: A - A++. Le sorgenti all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.