Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002033 SITRA CUBE WL, lampada a parete/plafone - 1002033

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1002033 SITRA CUBE WL, lampada a parete/plafone

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1120 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163222518

Artikelnummer

SLV1002033

Herstellernummer

1002033

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1120 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

115 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

110 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

SITRA CUBE WL lampada a parete/plafone LED per esterni, bianca, IP44, 3000K, 10W.Lampada da parete SITRA CUBE in alluminio verniciato. Grazie alla posizione dei due LED ad alte prestazioni integrati, la lampada montata produce due coni di luce uguali ma opposti (UP/DOWN). Adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia all’alimentazione elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: B - A++