Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002111 ENOLA_B TRACK SPOT, QPAR51, bianco, 50W, - 1002111

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1002111 ENOLA_B TRACK SPOT, QPAR51, bianco, 50W,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163222983

Artikelnummer

SLV1002111

Herstellernummer

1002111

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Fassung:

GU10

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

67 mm

Höhe/Tiefe:

120 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

113 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

ENOLA_B TRACK SPOT QPAR51, bianco, 50W, incl. adattatore monofase.Il faretto su binario ENOLA_B, dal design minimale, è realizzato in alluminio e acciaio ed è disponibile con alloggiamento nei colori bianco, nero e grigio argento. Il vano ottico è ruotabile e orientabile. Grazie all’attacco ad alto voltaggio GU10, ENOLA_B è pronta per il collegamento diretto al sistema di binari ad alto voltaggio monofase. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++