Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002152 Binario ad alta tensione monofase, a sof - 1002152

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1002152 Binario ad alta tensione monofase, a sof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 1

  • Farbe - weiß

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163223386

Artikelnummer

SLV1002152

Herstellernummer

1002152

Hersteller

SLV

Nennspannung:

220...240 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

1

Farbe:

weiß

Länge:

3000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

I

Höhe:

18 mm

Breite:

35 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Binario ad alta tensione monofase a soffitto, bianco, 3 m.Binario in alluminio del sistema a binario monofase ad alta tensione. Si può montare direttamente alla parete o al soffitto utilizzando i fori presenti sul profilo. La versione a soffitto di questo sistema è disponibile in più colori. Come alternativa è anche disponibile una versione da incasso.