SLV ITALIA SRL - SLV1002153 Binario ad alta tensione monofase, a sof - 1002153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Farbe - grau
Länge - 3000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
4024163223393
Artikelnummer
SLV1002153
Herstellernummer
1002153
Hersteller
SLV
Nennspannung:
220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Farbe:
grau
Länge:
3000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Höhe:
18 mm
Breite:
35 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Binario ad alta tensione monofase a soffitto, argento, 3 m.Binario in alluminio del sistema a binario monofase ad alta tensione. Sipuò montare direttamente alla parete o al soffitto utilizzando i fori presenti sul profilo. La versione a soffitto di questo sistema è disponibile in più colori. Come alternativa è anche disponibile una versione da incasso.


