SLV ITALIA SRL - SLV1002201 LED SPIKE, lampada a picchetto LED per e - 1002201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP55
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 6 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
EAN
4024163223829
Artikelnummer
SLV1002201
Herstellernummer
1002201
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP55
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
6 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Höhe/Tiefe:
60 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Erdspieß
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
400 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
100...240 V
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
6...6 W
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Fußplatte:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Länge:
80 mm
Ausstrahlungswinkel:
sonstige
Breite:
100 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Durchmesser:
60 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtstrom einstellbar:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Anschlussart:
sonstige
Leuchtenlichtausbeute:
66.67 lm/W
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Nennstrom:
240...240 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leistungsfaktor:
0.77
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


