SLV ITALIA SRL - SLV111362 NEW TRIA II GU10 DOWNLIGHT, RETTANGOLARE - 111362

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2800...2800 K
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4024163106382
Artikelnummer
SLV111362
Herstellernummer
111362
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2800...2800 K
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU10
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
280 lm
Einbauhöhe/-tiefe:
125 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
90 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
170 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


