Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV112222 DL 126 LED, ROTONDO, CROMO, 3W LED, BIAN - 112222

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV112222 DL 126 LED, ROTONDO, CROMO, 3W LED, BIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163138024

Artikelnummer

SLV112222

Herstellernummer

112222

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

12...12 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

150 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

14 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

65 mm

Geeignet für Lampenleistung:

3...3 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

L’incasso DL 126 LED è apprezzato per l’altezza ridotta, che la rende ottimale per l’impiego con ridotte profondità d'incasso. I sei SMD LED duraturi, con potenza totale di 3W garantiscono la potenza luminosa necessaria. L’incasso è disponibile con diffusore di colore bianco, cromo e metallo spazzolato. Per il funzionamento è necessario un alimentatore a corrente continua da 12V adatto. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate bianco caldo. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.