SLV ITALIA SRL - SLV112242 DEKLED DA INCASSO, ROTONDO, GRIGIO ARGEN - 112242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3200...3200 K
Gehäusefarbe - Silber
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4024163113625
Artikelnummer
SLV112242
Herstellernummer
112242
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
3200...3200 K
Gehäusefarbe:
Silber
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
90 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
15 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
30 mm
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


