Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV112692 VERLUX, INCASSO, LED, 3000K, BIANCO OPAC - 112692

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163164313

Artikelnummer

SLV112692

Herstellernummer

112692

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1800 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

73 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

75 mm

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

135 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

135 mm

Nennstrom:

500...500 mA

Reflektorfarbe:

weiß

Il leggero incasso quadrato VERLUX ha un’apertura rotonda ed è disponibile con potenza e dimensioni diverse. L’incasso a plafone squadrato in alluminio è disponibile in colore bianco. L’inserto LED Premium rigido consente di produrre, con l’angolo di emissione di 80°, un’illuminazione di base omogenea. Grazie al driver a corrente costante dimmerabile in dotazione, l’apparecchio è pronto per il collegamento alla rete elettrica da 230V. Materiale Alluminio/Plastica. LED 20W 1800lm 3000K CRi 80 - 80°.