Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV112721 FRAME BASIC, SET DI LED, DOWNLIGHT, BIAN - 112721

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV112721 FRAME BASIC, SET DI LED, DOWNLIGHT, BIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163158145

Artikelnummer

SLV112721

Herstellernummer

112721

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

450 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

40 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

9.4...9.4 W

Einbaubreite:

75 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

75 mm

Länge:

90 mm

Reflektorfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

FRAME BASIC LED SET. Led [incl.]: SMD LED. Potenza assorbita: 9,4W 3000K, 450lm, CRI 80. Materiale: Alluminio/Acrilico. Dimensioni: L/La/H: 9/9/4 cm. Spessore superifcie installazione: 20 mm max. Colore: Bianco.