Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV113151 HORN -A INCASSO, BIANCO OPACO, GU10, MAX - 113151

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP21

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163150149

Artikelnummer

SLV113151

Herstellernummer

113151

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP21

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

178 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

106 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

Reflektorfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

HORN-A incasso, QPAR51 GU10, rotondo, bianco opaco, max. 50W, incl. clip di fissaggio. Incasso fisso ad alto voltaggio della serie HORN. In questa lampada di acciaio, la lampadina è spostata obliquamente verso il retro. Con questo sistema si ottiene un’estetica del tutto particolare e un’efficace riduzione dell’abbagliamento. Inoltre, sono disponibili versioni a emissione diffusa e a basso voltaggio.