Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV113171 HORN -T INCASSO, BIANCO OPACO, QPAR111, - 113171

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV113171 HORN -T INCASSO, BIANCO OPACO, QPAR111,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163168748

Artikelnummer

SLV113171

Herstellernummer

113171

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

185 mm

Höhe/Tiefe:

200 mm

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Reflektorfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

HORN-T incasso, QPAR111, rotondo, bianco, max. 75W.Incasso orientabile ad alto voltaggio della serie HORN. In questa lampada di acciaio, la lampadina è spostata sul retro. Con questo sistema si ottiene un’estetica del tutto particolare. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Inoltre, sono disponibili versioni pluriemissione e versioni a basso voltaggio di questa serie. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++